Eriks
COOPER

COOPER Deelbaar hanglagerhuis Medium Serie 01H70M

  • ERIKS:13379693
  • Fabrikant:7316576852466
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 546,51/ stukexcl. btw

€ 661,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Serie
01
Type
H
Asdiameter
70 mm
Materiaal huis
Grijs gietijzer
Uitvoering
Medium Serie
Gewicht
8 kg
G
158 mm
L
130 mm
H
92 mm
Y
50 mm
R
162 mm
X
M30