€ 493,53/ stukexcl. btw
€ 597,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COOPER |
Serie | 01 |
Type | H |
Asdiameter | 65 mm |
Materiaal huis | Grijs gietijzer |
Uitvoering | Medium Serie |
Gewicht | 4.7 kg |
G | 134 mm |
L | 108 mm |
H | 82 mm |
Y | 50 mm |
R | 139 mm |
X | M30 |