Eriks
COOPER

COOPER Deelbaar hanglagerhuis Medium Serie 01H60M

  • ERIKS:24203544
  • Fabrikant:7316576852435
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 493,53/ stukexcl. btw

€ 597,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Serie
01
Type
H
Asdiameter
60 mm
Materiaal huis
Grijs gietijzer
Uitvoering
Medium Serie
Gewicht
4.7 kg
G
134 mm
L
108 mm
H
82 mm
Y
50 mm
R
139 mm
X
M30