Eriks
COOPER

COOPER Deelbaar hanglagerhuis Medium Serie 01H50M

  • ERIKS:13379691
  • Fabrikant:7316576852428
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 490,41/ stukexcl. btw

€ 593,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Serie
01
Type
H
Asdiameter
50 mm
Materiaal huis
Grijs gietijzer
Uitvoering
Medium Serie
Gewicht
4.1 kg
G
118 mm
L
108 mm
H
76 mm
Y
50 mm
R
123 mm
X
M30