Eriks
COOPER

COOPER Deelbaar hanglagerhuis Medium Serie 01H40M

  • ERIKS:24210059
  • Fabrikant:7316576852411
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 454,04/ stukexcl. btw

€ 549,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Serie
01
Type
H
Asdiameter
40 mm
Materiaal huis
Grijs gietijzer
Uitvoering
Medium Serie
Gewicht
2.6 kg
G
100 mm
L
108 mm
H
66 mm
Y
50 mm
R
106 mm
X
M30