Eriks
COOPER

COOPER Deelbaar hanglagerhuis Medium Serie 01H110M

  • ERIKS:13379678
  • Fabrikant:7316576852367
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.131,47/ stukexcl. btw

€ 1.369,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Serie
01
Type
H
Asdiameter
110 mm
Materiaal huis
Grijs gietijzer
Uitvoering
Medium Serie
Gewicht
16.4 kg
G
232 mm
L
156 mm
H
140 mm
Y
76 mm
R
226 mm
X
M36