€ 794,84/ stukexcl. btw
€ 961,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COOPER |
Serie | 01 |
Type | H |
Asdiameter | 100 mm |
Materiaal huis | Grijs gietijzer |
Uitvoering | Medium Serie |
Gewicht | 14 kg |
G | 203 mm |
L | 152 mm |
H | 127 mm |
Y | 76 mm |
R | 204 mm |
X | M36 |