€ 776,81/ stukexcl. btw
€ 939,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COOPER |
Serie | 100 |
Type | H |
Asdiameter | 110 mm |
Materiaal huis | Grijs gietijzer |
Uitvoering | Light Serie |
Gewicht | 12 kg |
G | 178 mm |
L | 146 mm |
H | 114 mm |
Y | 76 mm |
R | 188 mm |
X | M36 |