Eriks
COOPER

COOPER Deelbaar flenslagerhuis 4-gats Vierkant DF04

  • ERIKS:13380491
Image 1
Opslaan in lijst

€ 619,17/ stukexcl. btw

€ 749,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Type
DF
Bouwvorm
Vierkant
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Buitendiameter
217 mm
Aantal boutgaten
4-gats
Draadmaat
M 20
Gewicht
8.5 kg
A
217 mm
G
164 mm
C
60 mm
D
178 mm
E
16 mm