€ 550,44/ stukexcl. btw
€ 666,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COOPER |
Type | DF |
Bouwvorm | Vierkant |
Materiaal huis | Nodulair gietijzer |
Buitendiameter | 184 mm |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Draadmaat | M 16 |
Gewicht | 5.6 kg |
A | 184 mm |
G | 136 mm |
C | 55 mm |
D | 146 mm |
E | 16 mm |