€ 784,45/ stukexcl. btw
€ 949,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COOPER |
Type | DF |
Bouwvorm | Vierkant |
Materiaal huis | Nodulair gietijzer |
Buitendiameter | 165 mm |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Draadmaat | M 12 |
Gewicht | 4 kg |
A | 165 mm |
G | 114 mm |
C | 52 mm |
D | 120 mm |
E | 13 mm |