€ 5.374,06/ stukexcl. btw
€ 6.502,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COOPER |
Type | F |
Bouwvorm | Rond |
Materiaal huis | Grijs gietijzer |
Buitendiameter | 648 mm |
Steekcirkel | 572 mm |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Draadmaat | M 30 |
Gewicht | 138 kg |
N | 492.13 mm |
P | 32 mm |
H | 137 mm |
T | 648 mm |
V | 5 mm |