€ 4.753,43/ stukexcl. btw
€ 5.751,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COOPER |
Type | F |
Bouwvorm | Rond |
Materiaal huis | Grijs gietijzer |
Buitendiameter | 610 mm |
Steekcirkel | 542 mm |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Draadmaat | M 30 |
Gewicht | 100 kg |
N | 463.55 mm |
P | 35 mm |
H | 117 mm |
T | 610 mm |
V | 3 mm |