€ 4.337,83/ stukexcl. btw
€ 5.248,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COOPER |
Type | F |
Bouwvorm | Rond |
Materiaal huis | Grijs gietijzer |
Buitendiameter | 584 mm |
Steekcirkel | 512 mm |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Draadmaat | M 30 |
Gewicht | 85 kg |
N | 431.8 mm |
P | 35 mm |
H | 117 mm |
T | 584 mm |
V | 3 mm |