Eriks
COOPER

COOPER Deelbaar flenslagerhuis 4-gats Rond F13

  • ERIKS:13380137
  • Fabrikant:7316576842429
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4.831,35/ stukexcl. btw

€ 5.845,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Type
F
Bouwvorm
Rond
Materiaal huis
Grijs gietijzer
Buitendiameter
534 mm
Steekcirkel
474 mm
Aantal boutgaten
4-gats
Draadmaat
M 24
Gewicht
71 kg
N
400.05 mm
P
32 mm
H
108 mm
T
534 mm
V
3 mm