€ 3.050,50/ stukexcl. btw
€ 3.691,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COOPER |
Type | F |
Bouwvorm | Rond |
Materiaal huis | Grijs gietijzer |
Buitendiameter | 508 mm |
Steekcirkel | 438 mm |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Draadmaat | M 24 |
Gewicht | 62 kg |
N | 365.13 mm |
P | 29 mm |
H | 108 mm |
T | 508 mm |
V | 3 mm |