Eriks
COOPER

COOPER Deelbaar flenslagerhuis 4-gats Rond F10

  • ERIKS:13380134
  • Fabrikant:7316576842382
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2.316,97/ stukexcl. btw

€ 2.803,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Type
F
Bouwvorm
Rond
Materiaal huis
Grijs gietijzer
Buitendiameter
470 mm
Steekcirkel
412 mm
Aantal boutgaten
4-gats
Draadmaat
M 24
Gewicht
50.2 kg
N
346.07 mm
P
25 mm
H
114 mm
T
470 mm
V
3 mm