€ 2.115,40/ stukexcl. btw
€ 2.559,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COOPER |
Type | F |
Bouwvorm | Rond |
Materiaal huis | Grijs gietijzer |
Buitendiameter | 444 mm |
Steekcirkel | 384 mm |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Draadmaat | M 24 |
Gewicht | 40.8 kg |
N | 317.5 mm |
P | 25 mm |
H | 98 mm |
T | 444 mm |
V | 3 mm |