€ 956,92/ stukexcl. btw
€ 1.157,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COOPER |
Type | F |
Bouwvorm | Rond |
Materiaal huis | Grijs gietijzer |
Buitendiameter | 382 mm |
Steekcirkel | 334 mm |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Draadmaat | M 16 |
Gewicht | 26.6 kg |
N | 276.23 mm |
P | 22 mm |
H | 92 mm |
T | 382 mm |
V | 3 mm |