Eriks
COOPER

COOPER Deelbaar flenslagerhuis 4-gats Rond F06

  • ERIKS:13380130
  • Fabrikant:7316576842306
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 938,22/ stukexcl. btw

€ 1.135,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Type
F
Bouwvorm
Rond
Materiaal huis
Grijs gietijzer
Buitendiameter
356 mm
Steekcirkel
302 mm
Aantal boutgaten
4-gats
Draadmaat
M 16
Gewicht
22 kg
N
244.48 mm
P
19 mm
H
86 mm
T
356 mm
V
3 mm