€ 819,77/ stukexcl. btw
€ 991,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COOPER |
Type | F |
Bouwvorm | Rond |
Materiaal huis | Grijs gietijzer |
Buitendiameter | 330 mm |
Steekcirkel | 274 mm |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Draadmaat | M 16 |
Gewicht | 19.4 kg |
N | 215.9 mm |
P | 19 mm |
H | 79 mm |
T | 330 mm |
V | 3 mm |