€ 622,36/ stukexcl. btw
€ 753,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COOPER |
Type | F |
Bouwvorm | Rond |
Materiaal huis | Grijs gietijzer |
Buitendiameter | 260 mm |
Steekcirkel | 218 mm |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Draadmaat | M 12 |
Gewicht | 9.1 kg |
N | 166.69 mm |
P | 16 mm |
H | 67 mm |
T | 260 mm |
V | 3 mm |