Eriks
COOPER

COOPER Deelbaar flenslagerhuis 4-gats Rond F02

  • ERIKS:13380126
  • Fabrikant:7316576842269
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 547,55/ stukexcl. btw

€ 662,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Type
F
Bouwvorm
Rond
Materiaal huis
Grijs gietijzer
Buitendiameter
216 mm
Steekcirkel
180 mm
Aantal boutgaten
4-gats
Draadmaat
M 12
Gewicht
5.1 kg
N
136.53 mm
P
13 mm
H
57 mm
T
216 mm
V
3 mm