€ 524,70/ stukexcl. btw
€ 634,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COOPER |
Type | F |
Bouwvorm | Rond |
Materiaal huis | Grijs gietijzer |
Buitendiameter | 204 mm |
Steekcirkel | 164 mm |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Draadmaat | M 12 |
Gewicht | 4.2 kg |
N | 119.06 mm |
P | 13 mm |
H | 51 mm |
T | 204 mm |
V | 3 mm |