Eriks
COOPER

COOPER Deelbaar cilinderrollager Type vastlager 02EB700GR

  • ERIKS:13380690
  • Fabrikant:7316577371218
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cooper Split Roller Bearing maakt gebruik van cilindrische rollen en componenten die in twee helften zijn gemaakt. De montage van deze helften om de as elimineert het demonteren van koppelingen, tandwielkasten, riemschijven enz. En vereenvoudigt het ontwerp van de as. Cilindervormige rollen maken een onbeperkte asuitzetting mogelijk binnen het 'EX'-lager en kunnen met de' GR'-lagers worden aangepast aan gemiddelde axiale belastingen.

VASTLAGER (GR)
De buitenring van het vaste (GR) lager heeft schouders die integraal zijn met de loopbaan, terwijl de binnenring schouders heeft door geharde vlakken op de klemringen. Dit type lager biedt axiale fixatie aan de roterende machinedelen en kan zowel radiale als axiale belasting opnemen . De binnenring wordt nauwkeurig uitgelijnd door middel van klemringen.

LOSLAGER (EX)
Het losse (EX) lager heeft een gladde buitenring. Dit lager neemt alleen radiale belasting op. De binnenring wordt op de as geklemd en beweegt mee wanneer axiale verschuiving optreedt. Het Cooper loslager biedt vrijwel geen weerstand tegen axiale verplaatsing.
Opslaan in lijst

€ 5.843,34/ stukexcl. btw

€ 7.070,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Serie
02E
Type
B
Asdiameter
7 in
Buitendiameter
330.2 mm
Breedte
140 mm
Breedte buitenring
83.3 mm
Lagertype
Type vastlager
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
936 kN
Statisch draaggetal
1334 kN
Axiaal draaggetal
82.8 kN
Grenstoerental
1120 tr/min
Gewicht
45 kg