Eriks
COOPER

COOPER Deelbaar cilinderrollager Type vastlager 01EB50MGR

  • ERIKS:24206729
  • Fabrikant:7316576852091
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cooper Split Roller Bearing maakt gebruik van cilindrische rollen en componenten die in twee helften zijn gemaakt. De montage van deze helften om de as elimineert het demonteren van koppelingen, tandwielkasten, riemschijven enz. En vereenvoudigt het ontwerp van de as. Cilindervormige rollen maken een onbeperkte asuitzetting mogelijk binnen het 'EX'-lager en kunnen met de' GR'-lagers worden aangepast aan gemiddelde axiale belastingen.

VASTLAGER (GR)
De buitenring van het vaste (GR) lager heeft schouders die integraal zijn met de loopbaan, terwijl de binnenring schouders heeft door geharde vlakken op de klemringen. Dit type lager biedt axiale fixatie aan de roterende machinedelen en kan zowel radiale als axiale belasting opnemen . De binnenring wordt nauwkeurig uitgelijnd door middel van klemringen.

LOSLAGER (EX)
Het losse (EX) lager heeft een gladde buitenring. Dit lager neemt alleen radiale belasting op. De binnenring wordt op de as geklemd en beweegt mee wanneer axiale verschuiving optreedt. Het Cooper loslager biedt vrijwel geen weerstand tegen axiale verplaatsing.
Opslaan in lijst

€ 431,19/ stukexcl. btw

€ 521,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Serie
01E
Type
B
Asdiameter
50 mm
Buitendiameter
98.42 mm
Breedte
55.7 mm
Breedte buitenring
25.4 mm
Lagertype
Type vastlager
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
95 kN
Statisch draaggetal
105 kN
Axiaal draaggetal
3.8 kN
Grenstoerental
4630 tr/min
Gewicht
1.5 kg