Eriks
COOPER

COOPER Deelbaar cilinderrollager Type loslager 01EB55MEX

  • ERIKS:13379668
  • Fabrikant:7316576852114
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cooper Split Roller Bearing maakt gebruik van cilindrische rollen en componenten die in twee helften zijn gemaakt. De montage van deze helften om de as elimineert het demonteren van koppelingen, tandwielkasten, riemschijven enz. En vereenvoudigt het ontwerp van de as. Cilindervormige rollen maken een onbeperkte asuitzetting mogelijk binnen het 'EX'-lager en kunnen met de' GR'-lagers worden aangepast aan gemiddelde axiale belastingen.

VASTLAGER (GR)
De buitenring van het vaste (GR) lager heeft schouders die integraal zijn met de loopbaan, terwijl de binnenring schouders heeft door geharde vlakken op de klemringen. Dit type lager biedt axiale fixatie aan de roterende machinedelen en kan zowel radiale als axiale belasting opnemen . De binnenring wordt nauwkeurig uitgelijnd door middel van klemringen.

LOSLAGER (EX)
Het losse (EX) lager heeft een gladde buitenring. Dit lager neemt alleen radiale belasting op. De binnenring wordt op de as geklemd en beweegt mee wanneer axiale verschuiving optreedt. Het Cooper loslager biedt vrijwel geen weerstand tegen axiale verplaatsing.
Opslaan in lijst

€ 343,91/ stukexcl. btw

€ 416,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Serie
01E
Type
B
Asdiameter
55 mm
Buitendiameter
114.3 mm
Breedte
55.7 mm
Breedte buitenring
27 mm
Lagertype
Type loslager
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
135 kN
Statisch draaggetal
157 kN
Axiaal draaggetal
7.2 kN
Grenstoerental
3940 tr/min
Gewicht
1.8 kg