€ 215,07/ stukexcl. btw
€ 260,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COOPER |
Serie | 01 |
Type | C |
Asdiameter | 60 mm |
Lagertype | Type vastlager |
Geschikt voor | Viltafdichting |
Uitvoering | Medium Serie |
Gewicht | 3.2 kg |
G | 134.94 mm |
J | 32 mm |
L | 104 mm |