€ 868,60/ stukexcl. btw
€ 1.051,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COOPER |
Serie | 01 |
Type | C |
Asdiameter | 6 in |
Lagertype | Type vastlager |
Geschikt voor | Viltafdichting |
Uitvoering | Medium Serie |
Gewicht | 24.4 kg |
G | 295.28 mm |
J | 82 mm |
L | 174 mm |