Eriks
COOPER

COOPER Cartridge Medium Serie Type vastlager Geschikt voor: Viltafdichting 01C55MGR

  • ERIKS:13379555
  • Fabrikant:7316576850868
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 215,07/ stukexcl. btw

€ 260,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Serie
01
Type
C
Asdiameter
55 mm
Lagertype
Type vastlager
Geschikt voor
Viltafdichting
Uitvoering
Medium Serie
Gewicht
3.2 kg
G
134.94 mm
J
32 mm
L
104 mm