Eriks
COOPER

COOPER Cartridge Medium Serie Type vastlager Geschikt voor: Viltafdichting 01C45MGR

  • ERIKS:13379543
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 185,59/ stukexcl. btw

€ 224,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Serie
01
Type
C
Asdiameter
45 mm
Lagertype
Type vastlager
Geschikt voor
Viltafdichting
Uitvoering
Medium Serie
Gewicht
2.5 kg
G
117.48 mm
J
25 mm
L
98 mm