€ 534,05/ stukexcl. btw
€ 646,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COOPER |
Serie | 01 |
Type | C |
Asdiameter | 4.1/2 in |
Lagertype | Type vastlager |
Geschikt voor | Viltafdichting |
Uitvoering | Medium Serie |
Gewicht | 11.9 kg |
G | 231.78 mm |
J | 64 mm |
L | 142 mm |