Eriks
COOPER

COOPER Cartridge Medium Serie Type vastlager Geschikt voor: Viltafdichting 01C400GR

  • ERIKS:13379529
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 369,73/ stukexcl. btw

€ 447,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Serie
01
Type
C
Asdiameter
4 in
Lagertype
Type vastlager
Geschikt voor
Viltafdichting
Uitvoering
Medium Serie
Gewicht
8 kg
G
203.2 mm
J
50 mm
L
134 mm