Eriks
COOPER

COOPER Cartridge Medium Serie Type vastlager Geschikt voor: Viltafdichting 01C300GR

  • ERIKS:13379261
  • Fabrikant:7316576847929
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 240,01/ stukexcl. btw

€ 290,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Serie
01
Type
C
Asdiameter
3 in
Lagertype
Type vastlager
Geschikt voor
Viltafdichting
Uitvoering
Medium Serie
Gewicht
5.4 kg
G
157.16 mm
J
38 mm
L
114 mm