Eriks
COOPER

COOPER Cartridge Medium Serie Type vastlager Geschikt voor: Viltafdichting 01C200GR

  • ERIKS:24204263
  • Fabrikant:7316576847622
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 179,75/ stukexcl. btw

€ 217,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Serie
01
Type
C
Asdiameter
2 in
Lagertype
Type vastlager
Geschikt voor
Viltafdichting
Uitvoering
Medium Serie
Gewicht
2.5 kg
G
117.48 mm
J
25 mm
L
98 mm