Eriks
COOPER

COOPER Cartridge Medium Serie Type vastlager Geschikt voor: Viltafdichting 01C135MGR

  • ERIKS:13379452
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 767,87/ stukexcl. btw

€ 929,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Serie
01
Type
C
Asdiameter
135 mm
Lagertype
Type vastlager
Geschikt voor
Viltafdichting
Uitvoering
Medium Serie
Gewicht
20.8 kg
G
279.4 mm
J
76 mm
L
168 mm