€ 631,71/ stukexcl. btw
€ 764,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COOPER |
Serie | 01 |
Type | C |
Asdiameter | 120 mm |
Lagertype | Type vastlager |
Geschikt voor | Viltafdichting |
Uitvoering | Medium Serie |
Gewicht | 19.5 kg |
G | 266.7 mm |
J | 76 mm |
L | 156 mm |