Eriks
COOPER

COOPER Cartridge Medium Serie Type vastlager Geschikt voor: Viltafdichting 01C110MGR

  • ERIKS:13195189
  • Fabrikant:7316576850417
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 534,05/ stukexcl. btw

€ 646,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Serie
01
Type
C
Asdiameter
110 mm
Lagertype
Type vastlager
Geschikt voor
Viltafdichting
Uitvoering
Medium Serie
Gewicht
11.9 kg
G
231.78 mm
J
64 mm
L
142 mm