Eriks
COOPER

COOPER Cartridge Medium Serie Type vastlager Geschikt voor: ATL-afdichting 01C8GR

  • ERIKS:12984769
  • Fabrikant:7316576848476
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 689,90/ stukexcl. btw

€ 834,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Serie
01
Type
C
Lagertype
Type vastlager
Geschikt voor
ATL-afdichting
Uitvoering
Medium Serie
Gewicht
19.5 kg
G
266.7 mm
J
76 mm
L1
156 mm