Eriks
COOPER

COOPER Cartridge Medium Serie Type vastlager Geschikt voor: ATL-afdichting 01C3GR

  • ERIKS:13379527
  • Fabrikant:7316576847882
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 216,11/ stukexcl. btw

€ 261,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Serie
01
Type
C
Lagertype
Type vastlager
Geschikt voor
ATL-afdichting
Uitvoering
Medium Serie
Gewicht
3.2 kg
G
134.94 mm
J
32 mm
L1
104 mm