Eriks
COOPER

COOPER Cartridge Medium Serie Type vastlager Geschikt voor: ATL-afdichting 01C14GR

  • ERIKS:13379459
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3.640,22/ stukexcl. btw

€ 4.404,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Serie
01
Type
C
Lagertype
Type vastlager
Geschikt voor
ATL-afdichting
Uitvoering
Medium Serie
Gewicht
46 kg
G
387.35 mm
J
82 mm
L1
216 mm