Eriks
COOPER

COOPER Cartridge Medium Serie Type vastlager Geschikt voor: ATL-afdichting 01C13GR

  • ERIKS:13379454
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2.161,01/ stukexcl. btw

€ 2.614,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Serie
01
Type
C
Lagertype
Type vastlager
Geschikt voor
ATL-afdichting
Uitvoering
Medium Serie
Gewicht
41 kg
G
358.78 mm
J
86 mm
L1
200 mm