Eriks
COOPER

COOPER Cartridge Medium Serie Type loslager Geschikt voor: Viltafdichting 01C95MEX

  • ERIKS:13379580
  • Fabrikant:7316576851087
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 353,26/ stukexcl. btw

€ 427,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Serie
01
Type
C
Asdiameter
95 mm
Lagertype
Type loslager
Geschikt voor
Viltafdichting
Uitvoering
Medium Serie
Gewicht
8 kg
G
203.2 mm
J
50 mm
L
134 mm