Eriks
COOPER

COOPER Cartridge Medium Serie Type loslager Geschikt voor: Viltafdichting 01C85MEX

  • ERIKS:13379576
  • Fabrikant:7316576834493
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 289,88/ stukexcl. btw

€ 350,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Serie
01
Type
C
Asdiameter
85 mm
Lagertype
Type loslager
Geschikt voor
Viltafdichting
Uitvoering
Medium Serie
Gewicht
7 kg
G
177.8 mm
J
50 mm
L
136 mm