Eriks
COOPER

COOPER Cartridge Medium Serie Type loslager Geschikt voor: Viltafdichting 01C800EX

  • ERIKS:13379574
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.741,16/ stukexcl. btw

€ 2.106,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Serie
01
Type
C
Asdiameter
8 in
Lagertype
Type loslager
Geschikt voor
Viltafdichting
Uitvoering
Medium Serie
Gewicht
41 kg
G
358.78 mm
J
86 mm
L
172 mm