€ 236,89/ stukexcl. btw
€ 286,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COOPER |
Serie | 01 |
Type | C |
Asdiameter | 75 mm |
Lagertype | Type loslager |
Geschikt voor | Viltafdichting |
Uitvoering | Medium Serie |
Gewicht | 5.5 kg |
G | 157.16 mm |
J | 38 mm |
L | 114 mm |