Eriks
COOPER

COOPER Cartridge Medium Serie Type loslager Geschikt voor: Viltafdichting 01C600EX

  • ERIKS:13379559
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 883,36/ stukexcl. btw

€ 1.068,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Serie
01
Type
C
Asdiameter
6 in
Lagertype
Type loslager
Geschikt voor
Viltafdichting
Uitvoering
Medium Serie
Gewicht
24.4 kg
G
295.28 mm
J
82 mm
L
174 mm