Eriks
COOPER

COOPER Cartridge Medium Serie Type loslager Geschikt voor: Viltafdichting 01C45MEX

  • ERIKS:13379542
  • Fabrikant:7316576834486
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 177,67/ stukexcl. btw

€ 214,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Serie
01
Type
C
Asdiameter
45 mm
Lagertype
Type loslager
Geschikt voor
Viltafdichting
Uitvoering
Medium Serie
Gewicht
2.5 kg
G
117.48 mm
J
25 mm
L
98 mm