Eriks
COOPER

COOPER Cartridge Medium Serie Type loslager Geschikt voor: Viltafdichting 01C40MEX

  • ERIKS:24210849
  • Fabrikant:7316576850813
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 158,97/ stukexcl. btw

€ 192,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Serie
01
Type
C
Asdiameter
40 mm
Lagertype
Type loslager
Geschikt voor
Viltafdichting
Uitvoering
Medium Serie
Gewicht
2 kg
G
100 mm
J
25 mm
L
86 mm