Eriks
COOPER

COOPER Cartridge Medium Serie Type loslager Geschikt voor: Viltafdichting 01C300EX

  • ERIKS:13379294
  • Fabrikant:7316576847912
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 236,89/ stukexcl. btw

€ 286,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Serie
01
Type
C
Asdiameter
3 in
Lagertype
Type loslager
Geschikt voor
Viltafdichting
Uitvoering
Medium Serie
Gewicht
5.4 kg
G
157.16 mm
J
38 mm
L
114 mm